Descrição:
Esta elegante camisa es ligera y cómoda. La máxima protección está garantizada mediante la resistencia permanente a la llama y protección ARC2 contra el arco eléctrico. El faldón de la camisa se mantendrá en su sitio durante el movimiento y uso diario. Otros prácticos detalles son los puños ajustables mediante corchetes y los bolsillos del pecho con solapas.
Característica:
- Ligero y cómodo
- Doble protección
- Dos bolsillos, con cierre por solapa y botón, en el pecho
- División para el boli en el bolsillo izquierdo
- Borde de camisa con cola que se mantiene en su sitio
- Puños con botón, para un seguro y cómodo ajuste
- Disponible en tallas hasta la 5XL
- ARC2
- 2 bolsillos seguros
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
- NFPA® 70E
- NFPA® 2112
- ASTM F1506
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.1 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 8.2 CAL/CM2 (HAF 69.1%))
Material:
Tejido exterior: Bizflame 88/12: 88% Algodón, 12% Nylon
Composición de la carcasa: 88% Algodón, 12% Nylon
Descripción de la carcasa: Bizflame™ 88/12 HV garantiza una resistencia a la llama de alto rendimiento y el máximo confort. El alto contenido en algodón proporciona un tacto muy suave, mientras que el Nylon ofrece excelentes resistencias contra la abrasión y el rasgado. Este tejido cumple las normas internacionales de seguridad y es la opción perfecta para toda una serie de entornos de trabajo.
Peso de la carcasa gm: 237
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;