Camisa Bizflame 88/12 Navy 4XL R

N.º do artigo: FR89NAR4XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo FR89NAR4XL
EAN/GTIN 5036108267668
Número do fabricante FR89NAR4XL

Descrição

Descripción:

Esta elegante camisa es ligera y cómoda. La máxima protección está garantizada mediante la resistencia permanente a la llama y protección ARC2 contra el arco eléctrico. El faldón de la camisa se mantendrá en su sitio durante el movimiento y uso diario. Otros prácticos detalles son los puños ajustables mediante corchetes y los bolsillos del pecho con solapas.

Característica:

  • Ligero y cómodo
  • Doble protección
  • Dos bolsillos, con cierre por solapa y botón, en el pecho
  • División para el boli en el bolsillo izquierdo
  • Borde de camisa con cola que se mantiene en su sitio
  • Puños con botón, para un seguro y cómodo ajuste
  • Disponible en tallas hasta la 5XL
  • ARC2
  • 2 bolsillos seguros
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.1 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 8.2 CAL/CM2 (HAF 69.1%))

Material:

Tejido exterior: Bizflame 88/12: 88% Algodón, 12% Nylon
Composición de la carcasa: 88% Algodón, 12% Nylon
Descripción de la carcasa: Bizflame™ 88/12 HV garantiza una resistencia a la llama de alto rendimiento y el máximo confort. El alto contenido en algodón proporciona un tacto muy suave, mientras que el Nylon ofrece excelentes resistencias contra la abrasión y el rasgado. Este tejido cumple las normas internacionales de seguridad y es la opción perfecta para toda una serie de entornos de trabajo.
Peso de la carcasa gm: 237
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta