Chaqueta de alta visibilidad, antiéstática - Resistente a la llama Yellow L/XL R

N.º do artigo: FR85YERL/XL
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
Número do artigo FR85YERL/XL
EAN/GTIN 5036108281268
Número do fabricante FR85YERL/XL

Descrição

Descripción:

Esta ligera chaqueta de manga larga ofrece una total protección a la parte superior del cuerpo. Puede ser utilizada en toda una serie de situaciones, cuando se requiera protección contra riesgos. Debe ser usada sobre prendas con índice 2 ó 3 para obtener una total protección resistente a la llama.

Característica:

  • Antiestático
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Cierre autoadherente para un fácil acceso
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Ligero y cómodo
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Chaleco Bizflame HV: Tejido, 98% Poliéster, 2% fibra de carbono
Composición de la carcasa: Tejido, 98% Poliéster, 2% fibra de carbono
Peso de la carcasa gm: 120
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 12 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta