Descrição:
FR81 es inherentemente ignífugo, las fibras utilizadas en la prenda son naturalmente ignífugas y esto no se desvanece con los lavados. Esta cómoda sudadera con capucha ofrece protección contra el arco eléctrico. Los prácticos bolsillos tipo bolsa de la parte delantera de la prenda permiten calentarse las manos y ofrecen un amplio espacio de almacenamiento.
Característica:
- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- 2 bolsillos seguros
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- La capucha grande es elegante y práctica
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%))
Material:
Tejido exterior: Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso muy suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;