Chaqueta Bizflame Rain+ Hi-Vis Arc Yellow/Navy M R

N.º do artigo: FR79YNRM
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
Número do artigo FR79YNRM
EAN/GTIN 5036108226948
Número do fabricante FR79YNRM

Descrição

Descripción:

Esta chaqueta de alta visibilidad está certificada de forma independiente según siete normas internacionales lo que hace que sea la opción ideal cuando se requiera una protección versátil.

Característica:

  • El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
  • Protege contra el calor radiante y el convectivo
  • Antiestático
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 43 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:3 X

Material:

Tejido exterior: BIZFLAME RAIN+ HV: 80% Algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, laminado PTFE, recubierto de PU
Composición de la carcasa: 80% Algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, laminado PTFE, recubierto de PU
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Peso de la carcasa gm: 380
Peso de la carcasa oz: 11
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 5 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta