Descrição:
Este polo ofrece una alta protección según múltiples normas. El ligero tejido usa una singular mezcla de fibras que combina una protección óptima con una excelente transpiración y control de humedad. Sus características incluyen los puños de contraste en color marino para una mayor practicidad y comodidad.
Característica:
- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Colores en contraste para mayor distinción
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Abertura por plaqueta con botones
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
- Diseño con hechura cómoda
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Mantiene su forma tras numerosos usos
- Antiestático
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: Modaflame HVO Knit: 45% Modacrílico, 25% Poliéster, 23% Algodón, 6% Aramida, 1% Fibra antiestática
Composición de la carcasa: 45% Modacrílico, 25% Poliéster, 23% Algodón, 6% Aramida, 1% Fibra antiestática
Peso de la carcasa gm: 220
Peso de la carcasa oz: 6.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados