Descrição:
El FR75 es una gran incorporación a nuestra colección de chalecos retardantes de la llama. Certificado según EN ISO 20471 Clase 2 y EN ISO 14116 Indice 1, el chaleco debe ser utilizado sobre prendas con índices 2 ó 3 para ofrecer protección retardante de la llama.
Característica:
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Cierre autoadherente para un fácil acceso
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Ligero y cómodo
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Disponible en tallas hasta la 5XL
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
Norma:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: Chaleco Bizflame HV: Tejido 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tejido 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 120
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 5 lavados