Descripción:
Esta camisa ligera le mantendrá cómodo y protegido en los entornos más duros, con cinta reflectante de alta visibilidad para mejorar la visibilidad. La parte trasera, más larga, de la camisa permanecerá metida durante el movimiento y durante su uso todo el día. Sus prácticas características incluyen puños con botones ajustables y bolsillos en el pecho con solapa.
Característica:
- Ligera
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Dos bolsillos, con cierre por solapa y botón, en el pecho
- División para el boli en el bolsillo izquierdo
- Puños con botón, para un seguro y cómodo ajuste
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
- Nuevo modelo
Norma:
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Material:
Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;