Descrição:
Apropiado para los días más fríos e ideal para los trabajadores de industrias expuestos al calor. El elegante diseño de esta prenda cuenta con una plaqueta de 3 botones y con cuello y puños ribeteados.
Característica:
- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Abertura por plaqueta con botones
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Cuello acanalado
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Resultados extraordinarios para la solidez de color y encogimiento
- CE-CAT III
- Certificado CE
- Nuevo modelo
- Marcado UKCA
Norma:
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))
Material:
Tejido exterior: Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;