Descrição:
Esta sudadera WX3 es ideal para trabajadores expuestos al calor en sus ambientes de trabajo. Cuello con cremallera, dobladillo y puños de ribeteados, lo que la hace cómoda y fácil de usar.
Característica:
- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Resultados extraordinarios para la solidez de color y encogimiento
- Antiestático
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
Norma:
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))
Material:
Tejido exterior: Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;