Softshell WX3 resistente a la llama Black M R

N.º do artigo: FR704BKRM
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
Número do artigo FR704BKRM
EAN/GTIN 5036108368518
Número do fabricante FR704BKRM

Descrição

Descripción:

La chaqueta softshell WX3 está confeccionada con tejido softshell de tres capas altamente protector. Usando elementos Modacrílicos y fibra de carbono, este softshell proporciona protección química, antiestática y contra la llama, siendo, a la vez, resistente al viento y al agua y transpirable. Sus innovadoras características de diseño incluyen componentes no metálicos, aireación en la parte trasera, puños ajustables, logos bordados resistentes a la llama y múltiples bolsillos para un amplio espacio.,

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Protege contra el calor radiante y el convectivo
  • Múltiples útiles bolsillos
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Borde trasero caído para una mejor cobertura
  • Aireación trasera para comodidad y transpiración
  • CE-CAT III
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Resistente al viento para proteger contra la sensación térmica
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
  • EN 13034 Type PB [6]

Material:

Tejido exterior: Softshell Modaflame: 100% Poliéster, 95g, laminado a una membrana TPU resistente a la llama, 35g, y unido a un polar resistente a la llama de forma inherente, de 60% Modacrílico, 39% Algodón y 1% fibra de Carbono, 220g, peso total
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, 95g, laminado a una membrana TPU resistente a la llama, 35g, y unido a un polar resistente a la llama de forma inherente, de 60% Modacrílico, 39% Algodón y 1% fibra de Carbono, 220g, peso total
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta