Sudadera RIS resistente a la llama Orange XXXL R

N.º do artigo: FR703ORRXXXL
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
Número do artigo FR703ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108355198
Número do fabricante FR703ORRXXXL

Descrição

Descripción:

Esta sudadera resistente a la llama de forma inherente está diseñada para proporcionar protección por alta visibilidad en cualquier dirección. Sus características incluyen puños de punto y borde inferior ceñidos para generar una hechura elegante y cómoda.

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Tejido de punto con parte interior afelpada
  • Cuello y puños ribeteados
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Nuevo modelo
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Modaflame HVO Knit: 45% Modacrílico, 25% Poliéster, 23% Algodón, 6% Aramida, 1% Fibra antiestática
Composición de la carcasa: 45% Modacrílico, 25% Poliéster, 23% Algodón, 6% Aramida, 1% Fibra antiestática
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo a la sombra; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta