Descrição:
Esta sudadera resistente a la llama de forma inherente está diseñada para proporcionar protección por alta visibilidad en cualquier dirección. Sus características incluyen puños de punto y borde inferior ceñidos para generar una hechura elegante y cómoda.
Característica:
- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Cuello y puños ribeteados
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Nuevo modelo
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Marcado UKCA
Norma:
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: Modaflame HVO Knit: 45% Modacrílico, 25% Poliéster, 23% Algodón, 6% Aramida, 1% Fibra antiestática
Composición de la carcasa: 45% Modacrílico, 25% Poliéster, 23% Algodón, 6% Aramida, 1% Fibra antiestática
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo a la sombra; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados