Polo de alta visibilidad resistente a la llama Yellow/Navy XXL R

N.º do artigo: FR702YNRXXL
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
Número do artigo FR702YNRXXL
EAN/GTIN 5036108354054
Número do fabricante FR702YNRXXL

Descrição

Descripción:

Confeccionado con ligero tejido Modacrílico, este polo ofrece una excelente libertad de movimiento debido al diseño segmentado de la cinta. Moderno y ligero, este polo de manga larga es la elección perfecta para proporcionar al usuario visibilidad y protección avanzadas en situaciones de peligro. Cuenta con una trabilla en la plaqueta ideal para colgar gafas/bolis.

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Cierre por botón oculto
  • Cuello y puños ribeteados
  • Diseño con hechura cómoda
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Material:

Tejido exterior: Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo a la sombra; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta