Camisa Bizflame Plus Navy XXL R

N.º do artigo: FR69NARXXL
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
Número do artigo FR69NARXXL
EAN/GTIN 5036108349579
Número do fabricante FR69NARXXL

Descrição

Descripción:

Con un aspecto más formal, esta camisa ligera de manga larga protege contra el calor, las llamas, la antiestática y los riesgos químicos ligeros. El cierre frontal con tachuelas ocultas realza su aspecto profesional al tiempo que ofrece la máxima protección FR y comodidad durante todo el día.

Característica:

  • Protege contra el calor radiante y el convectivo
  • Ligero y cómodo
  • Bolsillos en el pecho con cierre por corchetes
  • Frontal con corchetes oculto
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Borde de camisa con cola que se mantiene en su sitio
  • 2 bolsillos seguros
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 160
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta