Descrição:
Con un aspecto más formal, esta camisa ligera de manga larga protege contra el calor, las llamas, la antiestática y los riesgos químicos ligeros. El cierre frontal con tachuelas ocultas realza su aspecto profesional al tiempo que ofrece la máxima protección FR y comodidad durante todo el día.
Característica:
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Ligero y cómodo
- Bolsillos en el pecho con cierre por corchetes
- Frontal con corchetes oculto
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Borde de camisa con cola que se mantiene en su sitio
- 2 bolsillos seguros
- CE-CAT III
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
Material:
Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 160
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;