Descripción:
Diseñado para rendir en las más rudas condiciones, este pantalón combina resistencia, comodidad con una extraordinaria funcionalidad. Hecho de tejido duradero que soporta el lavado industrial, manteniendo la forma y el color durante toda la vida del pantalón.
Característica:
- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a155°C
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo para el metro
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
- Marcado UKCA
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Certificado CE
- CE-CAT III
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))
Material:
Tejido exterior: Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono
Composición de la carcasa: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono
Peso de la carcasa gm: 340
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso suave; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados