Pantalón resistente a la llama Molten Metal Navy XXL R

N.º do artigo: FR64NARXXL
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
Número do artigo FR64NARXXL
EAN/GTIN 5036108352012
Número do fabricante FR64NARXXL

Descrição

Descripción:

Desarrollado para el entorno exigente de los trabajos con aluminio, hierro y acero, el tejido ligero inherente ofrece la máxima protección.

Característica:

  • La mayor protección contra aluminio fundido
  • Protección de clase 2 para soldadura
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Bolsillo para el metro
  • Bolsillo trasero de ojal
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM2 (HAF=84.9%))

Material:

Tejido exterior: Aluflame Work: 43% Algodón, 30% Viscosa, 20% Acrílico, 6% Para-aramida, 1% Fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 43% Algodón, 30% Viscosa, 20% Acrílico, 6% Para-aramida, 1% Fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 360
Peso de la carcasa oz: 10.5
Lavado: Lavado industrial: Lavado a 75 grados Celsius, secado a 155 grados Celsius; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta