Chaqueta ligera Bizflame Plus Navy XL R

N.º do artigo: FR601NARXL
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
Número do artigo FR601NARXL
EAN/GTIN 5036108353866
Número do fabricante FR601NARXL

Descrição

Descripción:

Moderna chaqueta de trabajo que sienta tan bien como parece con innovadores detales de diseño como los paneles elásticos que proporcionan un excelente confort y flexibilidad en las zonas clave para el movimiento. Otros detalles clave incluyen aireación en la parte superior y en la inferior, múltiples bolsillos para un amplio espacio, puños ajustables y adornos reflectantes.

Característica:

  • Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Bolsillo en la manga
  • Aberturas en la parte superior e inferior de la espalda para máxima transpirabilidad
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Certificado CE
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Nuevo modelo
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Tejido de contraste: Bizflame Plus Stretch: 97% Algodón, 2% Elastano, 1% Fibra de carbono
Composición del contraste: 97% Algodón, 2% Elastano, 1% Fibra de carbono
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta