Descrição:
Esta chaqueta de invierno resistente a la llama es perfecta para las exigencias de la industria offshore. Fabricada con el mismo tejido exterior que el FR50 y combinado con una capa de aislamiento añadido y forro de algodón FR para mayor calidez. Cumple todas las normas EN, con costuras de triple pespunte, tiras de alta visibilidad en hombros, brazos y piernas, cremallera frontal oculta de latón y dos bolsillos pectorales inclinados con cremalleras ocultas de latón. La prenda también cuenta con bolsillos para rodilleras diseñados con un innovador sistema ajustable de dos niveles.
Característica:
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
- Cremalleras de latón ocultas en los bolsillos del pecho
- Dos bolsillos traseros de parche
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Resistente y duradera cremallera de latón
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Bolsillo en la manga
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Bolsillo para el metro
- Certificado CE
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Capucha desmontable
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN 342 (0.318 (M².K/W), 2, X)
Material:
Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Tejido de relleno: Relleno 100% Poliéster ignífugo
Composición del relleno: Relleno 100% Poliéster ignífugo
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Peso del relleno gm: 150
Peso del relleno oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso muy suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados