Descrição:
Ideal para las necesidades de la industria off-shore, este innovador mono de trabajo ignífugo está especialmente cortado con hechura femenina. Su perfecto ajuste, junto con el tejido de suave tacto, proporciona confort durante toda la jornada.
Característica:
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Dos bolsillos traseros de parche
- Bolsillo para el metro
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Horma de mujer
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Accesos laterales a bolsillos
- Cremallera frontal de doble carro oculta
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 cal/cm²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 13.6 cal cm2 (HAF 82%))
Material:
Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados