Descrição:
Este mono es perfecto para las exigencias de la industria de alta mar. Fabricado con un tejido ignífugo muy innovador con cinta reflectante de alta visibilidad cosida doblemente para mejorar la visibilidad. Cumple todas las normas EN, con costuras de triple pespunte, tiras de alta visibilidad en hombros, brazos y piernas, cremallera frontal oculta de latón y dos bolsillos pectorales inclinados con cremalleras ocultas de latón.
Característica:
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillo para el metro
- Dos bolsillos traseros de parche
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Bolsillo con cremallera oculto
- Disponible en tallas de la XS a la 6XL
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
- Cremallera frontal de doble carro oculta
- Marcado UKCA
- Certificado CE
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- CE-CAT III
- Disponible en tallas de la XS a la 6XL
- Accesos laterales a bolsillos
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Material:
Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 200ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados