Descrição:
Esta ligera chaqueta impermeable y cortaviento ofrece una excelente protección en condiciones meteorológicas adversas. Incluye tapeta con corchetes, bolsillos delanteros con solapa y puños ajustables. Cinta reflectante termosellada, certificada EN ISO 20471 para mayor visibilidad.
Característica:
- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Cierre por cremallera y corchetes oculto
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Cinta resistente a la llama termo-soldada
- Capucha para mayor protección contra los elementos
- Cremallera frontal de plástico moldeado de doble carro para un acceso rápido y fácil
- 2 bolsillos seguros
- Certificado CE
- Cremallera de diseño europeo con el tirador situado en la parte izquierda de la prenda
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X
Material:
Tejido exterior: Sealtex Flame HV 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, cubierto con PU
Descripción de la carcasa: El tejido Sealtex™ Flame HV esta confeccionado con un tejido de Poliéster de alta visibilidad, resistente a la llama, cubierto con PU. Ligero, elástico y duradero el Sealtex Flame es impermeable y resistente a productos químicos y está diseñado para ofrecer protección total contra condiciones climáticas adversas y peligros de llamas.
Peso de la carcasa gm: 260
Peso de la carcasa oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 5 lavados