Descripción:
El pantalón Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc es un pantalón cómodo que proporciona una protección óptima en entornos multi-riesgo. La cintura elástica facilita la colocación del pantalón por encima de la ropa, y la etiqueta reflectante de normas, en el muslo ofrece una fácil identificación durante el trabajo. Ideal en combinación con la chaqueta FR605.
Característica:
- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
- Antiestático
- Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Marcado UKCA
- Costuras encintadas para mayor protección
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 25 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 2
- EN 343 (CLASS 4:1:X)
Material:
Tejido exterior: BIZFLAME RAIN+ HV: Tejido transpirable Ripstop HV 7mm, 60% Poliéster, 21% Modacrílico, 18% Algodón, 1% Fibra de carbono, recubierto de PU
Composición de la carcasa: Tejido transpirable Ripstop HV 7mm, 60% Poliéster, 21% Modacrílico, 18% Algodón, 1% Fibra de carbono, recubierto de PU
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;