Pantalón Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc Yellow/Navy S R

N.º do artigo: FR410YNRS
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
Número do artigo FR410YNRS
EAN/GTIN 5036108405152
Número do fabricante FR410YNRS

Descrição

Descripción:

El pantalón Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc es un pantalón cómodo que proporciona una protección óptima en entornos multi-riesgo. La cintura elástica facilita la colocación del pantalón por encima de la ropa, y la etiqueta reflectante de normas, en el muslo ofrece una fácil identificación durante el trabajo. Ideal en combinación con la chaqueta FR605.

Característica:

  • El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
  • Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
  • Antiestático
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Marcado UKCA
  • Costuras encintadas para mayor protección

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 25 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • EN 343 (CLASS 4:1:X)

Material:

Tejido exterior: BIZFLAME RAIN+ HV: Tejido transpirable Ripstop HV 7mm, 60% Poliéster, 21% Modacrílico, 18% Algodón, 1% Fibra de carbono, recubierto de PU
Composición de la carcasa: Tejido transpirable Ripstop HV 7mm, 60% Poliéster, 21% Modacrílico, 18% Algodón, 1% Fibra de carbono, recubierto de PU
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta