Descrição:
Estos pantalones elásticos de corte ajustado ofrecen protección contra el riesgo térmico de un arco eléctrico. Confeccionados con el suave y elástico tejido Bizflame 88/12 y con tratamiento mediante lavado de la prenda, los pantalones elásticos resistentes a la llama ofrecen protección y comodidad.
Característica:
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Súper suave debido al tratamiento de lavado de la prenda.
- Flexi-fit para mayor libertad de movimiento
- Dos bolsillos traseros de parche
- Longitud ajustable - pernera regular a larga
- El diseño ajustado es entallado pero no restrictivo
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Nuevo modelo
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
- ASTM F1506
- NFPA® 2112
- NFPA® 70E
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 12CAL/CM2 (HAF 80.6%))
Material:
Tejido exterior: Bizflame 88/12 Stretch: 86% Algodón, 12% Nylon, 2% Elastano
Composición de la carcasa: 86% Algodón, 12% Nylon, 2% Elastano
Descripción de la carcasa: El innovador Bizflame™ Work Stretch es un tejido altamente técnico fabricado con un 86% de Algodón, un 12% de Nylon y un 2% de Elastano. Este tejido, elástico en 2 sentidos, que ofrece una suavidad excelente, control del encogimiento y resistencia garantizada a la llama, garantiza la máxima comodidad y movilidad del usuario. Es la solución perfecta para quienes buscan facilidad de movimiento con función ignífuga.
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar tendiendo a la sombra; Planchar máximo 110ºC;