Pantalones de trabajo Bizflame 88/12 Stretch FR Khaki 36 R

N.º do artigo: FR404KHR36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Número do artigo FR404KHR36
EAN/GTIN 5036108375424
Número do fabricante FR404KHR36

Descrição

Descrição:

Estos pantalones elásticos de corte ajustado ofrecen protección contra el riesgo térmico de un arco eléctrico. Confeccionados con el suave y elástico tejido Bizflame 88/12 y con tratamiento mediante lavado de la prenda, los pantalones elásticos resistentes a la llama ofrecen protección y comodidad.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Súper suave debido al tratamiento de lavado de la prenda.
  • Flexi-fit para mayor libertad de movimiento
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • Longitud ajustable - pernera regular a larga
  • El diseño ajustado es entallado pero no restrictivo
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Nuevo modelo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • ASTM F1506
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 12CAL/CM2 (HAF 80.6%))

Material:

Tejido exterior: Bizflame 88/12 Stretch: 86% Algodón, 12% Nylon, 2% Elastano
Composición de la carcasa: 86% Algodón, 12% Nylon, 2% Elastano
Descripción de la carcasa: El innovador Bizflame™ Work Stretch es un tejido altamente técnico fabricado con un 86% de Algodón, un 12% de Nylon y un 2% de Elastano. Este tejido, elástico en 2 sentidos, que ofrece una suavidad excelente, control del encogimiento y resistencia garantizada a la llama, garantiza la máxima comodidad y movilidad del usuario. Es la solución perfecta para quienes buscan facilidad de movimiento con función ignífuga.
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar tendiendo a la sombra; Planchar máximo 110ºC;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta