Pantalón ligero Bizflame Plus Orange XL R

N.º do artigo: FR401ORRXL
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
Número do artigo FR401ORRXL
EAN/GTIN 5036108353569
Número do fabricante FR401ORRXL

Descrição

Descripción:

Moderno pantalón de trabajo hecho con ligero tejido de algodón resistente a la llama con sutiles paneles elásticos que facilitan una mayor libertad de movimiento trabajando en cualquier posición. Dotado de gran funcionalidad por medio de un refuerzo en la entrepierna, dos bolsillos para rodilleras con dos niveles y longitud de pata ajustable para más utilidad. Los bolsillos multi-uso en los muslos proporcionan un espacio seguro para móviles, bolis y herramientas.

Característica:

  • Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Bolsillo cargo de acceso fácil
  • Bolsillo para el metro
  • Dos bolsillos traseros
  • Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Certificado CE
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Marcado UKCA
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Tejido de contraste: Bizflame Plus Stretch: 97% Algodón, 2% Elastano, 1% Fibra de carbono
Composición del contraste: 97% Algodón, 2% Elastano, 1% Fibra de carbono
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta