Descrição:
Este mono clásico es una gran incorporación a la gama de resistencia a la llama. Con multitud de características funcionales, como a trabilla para la radio y un bolsillo oculto para el teléfono móvil, este modelo garantiza el máximo confort, prestaciones y seguridad.
Característica:
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillos en el pecho con cierre por corchetes
- Bolsillo para el metro
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
- Resistente y duradera cremallera de latón
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Bolsillo oculto para el móvil
- CE-CAT III
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Material:
Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados