Pantalones Bizflame Work Grey XXL R

N.º do artigo: FR36GRRXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo FR36GRRXXL
EAN/GTIN 5036108283064
Número do fabricante FR36GRRXXL

Descrição

Descrição:

Este robusto pantalón ofrece comodidad, resistencia y protección conforme a varias normas EN. Entre las características ganadoras se incluyen una cómoda cintura, un bolsillo para el metro y un práctico bolsillo de parche en la parte trasera.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Bolsillo para el metro
  • Bolsillo trasero
  • Resistente y duradera cremallera de latón
  • Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta