Descrição:
Bata resistente a la llama para ser usada sobre otras prendas resistentes a la llama. Confeccionada con un cómodo, ligero y altamente innovador tejido resistente a la llama.,
Característica:
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Ligera
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- División para el boli en el bolsillo izquierdo
- Frontal con corchetes oculto
- Ligero y cómodo
- Certificado CE
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 9.1cal/cm² )
Material:
Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;