Descrição:
Este forro aislante resistente a la llama se puede usar con la mayoría de los cascos. Cuatro tiras con cierre autoadherente atan la capucha al casco para un ajuste seguro. Puede ser usada con barboquejo.
Característica:
- Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro
- Trasera elástica para facilidad de movimiento
- Con forro para calidez y confort mayores
- Compatible con la mayoría de los cascos
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Material:
Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Tejido de relleno: Relleno 100% Poliéster ignífugo
Composición del relleno: Relleno 100% Poliéster ignífugo
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Peso del relleno gm: 100
Peso del relleno oz: 3
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;