Pantalón Bizflame Plus Navy L R

N.º do artigo: FR26NARL
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
Número do artigo FR26NARL
EAN/GTIN 5036108258291
Número do fabricante FR26NARL

Descrição

Descripción:

Este pantalón está fabricado con cinta reflectante de alta visibilidad cosidas con puntada doble para una mayor durabilidad. Entre sus características destacan las costuras con triple puntada, tiras de alta visibilidad en piernas, bolsillos para rodilleras, bolsillo para el metro y bragueta frontal con cremallera de latón y tobillera ajustable con botones.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección de clase 2 para soldadura
  • Bolsillo trasero
  • Bolsillo para el metro
  • Resistente y duradera cremallera de latón
  • Extremo ajustable por cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Disponible en tallas de la XS a la 4XL
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta