Descrição:
Este mono es perfecto para las exigencias de la industria offshore. Confeccionada con un cómodo, ligero y altamente innovador tejido resistente a la llama.
Característica:
- Ligera
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo para el metro
- Dos bolsillos traseros de parche
- Resistente y duradera cremallera de latón
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Bolsillo en la manga
- Disponible en tallas de la XS a la 4XL
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Certificado CE
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
- Accesos laterales a bolsillos
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 9.1cal/cm²)
- EN 17353 Type B2
Material:
Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados