Mono super-ligero, resistente a la llama y antiestático 210g Navy L R

N.º do artigo: FR21NARL
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
Número do artigo FR21NARL
EAN/GTIN 5036108189021
Número do fabricante FR21NARL

Descrição

Descripción:

Este mono es perfecto para las exigencias de la industria offshore. Confeccionada con un cómodo, ligero y altamente innovador tejido resistente a la llama.

Característica:

  • Ligera
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Bolsillo para el metro
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • Resistente y duradera cremallera de latón
  • Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Bolsillo en la manga
  • Disponible en tallas de la XS a la 4XL
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Certificado CE
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA
  • Accesos laterales a bolsillos

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 9.1cal/cm²)
  • EN 17353 Type B2

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta