Camiseta de manga larga resistente a la llama y antiestática Grey XXL R

N.º do artigo: FR11GRRXXL
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
Número do artigo FR11GRRXXL
EAN/GTIN 5036108278770
Número do fabricante FR11GRRXXL

Descrição

Descripción:

Su confección de alta calidad y los materiales premium, distancian nuestra camiseta de manga larga, ignífuga y antiestática, de sus competidores.

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Manguito ribeteado resistente a la llama para mayor seguridad
  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
  • Resultados extraordinarios para la solidez de color y encogimiento
  • Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
  • Antiestático
  • Disponible en tallas de XS a 5XL
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Material:

Tejido exterior: Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta