Pantalón bicolor Bizflame Ultra Royal Blue 30 R

N.º do artigo: FR06RBR30
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
Número do artigo FR06RBR30
EAN/GTIN 5036108308507
Número do fabricante FR06RBR30

Descrição

Descripción:

Diseño contemporáneo usando un duradero tejido, combinando comodidad y funcionalidad. El resistente tejido es lo suficientemente robusto como para soportar los rigores del lavado industrial, reteniendo la forma y el color durante toda la vida del pantalón.

Característica:

  • Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a155°C
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Bolsillo para el metro
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Marcado UKCA
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Nuevo color

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))

Material:

Tejido exterior: Bizflame Ultra: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono
Composición de la carcasa: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono
Peso de la carcasa gm: 340
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso suave; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta