Descripción:
Sistema anticaídas con línea de anclaje de cuerda Kernmantle de 12 mm de diámetro con un dispositivo deslizante, que no se abre, para cuerda (equipada con,un mosquetón con cierre de rosca de aleación de acero y un absorbedor de energía) y un mosquetón en el extremo de la cuerda.
Característica:
- Carga máxima clasificada 100kg
- Absorbe golpes
- Cuerda Kernmantel de alta calidad
- Abertura de mosquetón de 19 mm
- 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
- Certificado CE
- Nuevo modelo
Norma:
Material:
Material: Cuerda Kernmantle; Acero inoxidable;