Línea de amarre sencilla 140kg con absorbedor Black/Orange R

N.º do artigo: FP74K1R
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
Número do artigo FP74K1R
EAN/GTIN 5036108327454
Número do fabricante FP74K1R

Descrição

Descripción:

Esta línea sencilla lleva un absorbedor, un conector automático y un gancho automático. Está ensayada para soportar un usuario de 140kg.

Característica:

  • Correaje elástico que reduce el riesgo de enganches y desgarros
  • Abertura de gancho de andamio de 52 mm
  • Carga máxima clasificada 140kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 354:2010
  • EN 355:2002 (140KG)
  • EN 362:2004

Material:

Material: Correaje de poliéster; Aleación de acero, con tratamiento térmico; Zinc;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta