Arnés Portwest Ultra de 3 puntos Black/Orange XL/2X R

N.º do artigo: FP73K1RXL/2X
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
Número do artigo FP73K1RXL/2X
EAN/GTIN 5036108327447
Número do fabricante FP73K1RXL/2X

Descrição

Descripción:

Este arnés cuenta con anillas D trasera y frontal y anillas D laterales. Hebillas de zafado rápido para un fácil uso y 4 puntos de ajuste. Indicadores de rasgado instalados para ayudar en las inspecciones.

Característica:

  • Anilla D trasera y delantera
  • Anillas D laterales
  • Tirantes, tiras del pecho y tiras de las piernas totalmente ajustables
  • Hebilla de zafado rápido ergonómica
  • Cinturón acolchado
  • Puntos de ajuste en cintura
  • Indicadores de caída
  • Carga máxima clasificada 140kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 361:2002 (140KG)
  • EN 358:2018

Material:

Material: Correaje de nylon; Aleación de acero, con tratamiento térmico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta