Descrição:
Este arnés cuenta con anillas D trasera y frontal y anillas D laterales. Hebillas de zafado rápido para un fácil uso y 4 puntos de ajuste. Indicadores de rasgado instalados para ayudar en las inspecciones.
Característica:
- Anilla D trasera y delantera
- Anillas D laterales
- Tirantes, tiras del pecho y tiras de las piernas totalmente ajustables
- Hebilla de zafado rápido ergonómica
- Cinturón acolchado
- Puntos de ajuste en cintura
- Indicadores de caída
- Carga máxima clasificada 140kg
- 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Norma:
- EN 361:2002 (140KG)
- EN 358:2018
Material:
Material: Correaje de nylon; Aleación de acero, con tratamiento térmico;