Arnés Portwest Ultra de 1 punto Black/Orange S/M/L R

N.º do artigo: FP71K1RS/M/L
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
Número do artigo FP71K1RS/M/L
EAN/GTIN 5036108327393
Número do fabricante FP71K1RS/M/L

Descrição

Descripción:

Este arnés contra caídas lleva una anilla D trasera, hebillas de zafado rápido para una puesta fácil y 3 puntos de ajuste. Tiene instalados indicadores de rotura para ayudar en las inspecciones.

Característica:

  • Puntos de ajuste en piernas
  • Punto de ajuste del pecho
  • Puntos de ajuste de hombros
  • Hebilla de zafado rápido ergonómica
  • Anilla D dorsal
  • Indicadores de caída
  • Carga máxima clasificada 140kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 361:2002 (140KG)

Material:

Material: Correaje de nylon; Aleación de acero, con tratamiento térmico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta