Línea de amarre Kernmantle sencilla con absorbedor White R

N.º do artigo: FP56WHR
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
Número do artigo FP56WHR
EAN/GTIN 5036108323005
Número do fabricante FP56WHR

Descrição

Descripción:

Esta línea de amarre Kernmantle sencilla de cuerda cuenta con un conector automático y un mosquetón. Su longitud, incluyendo los conectores, es de 180cm.

Característica:

  • Cuerda Kernmantel de alta calidad
  • Absorbe golpes
  • Abertura de gancho de andamio de 52 mm
  • Abertura de mosquetón de 19 mm
  • Carga máxima clasificada 100kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 354:2010 (Pass)
  • EN 355:2002 (Pass)
  • EN 362:2004 Class B (Pass)

Material:

Material: Cuerda de poliéster; Aleación de acero, con tratamiento térmico; Aluminio; PVC;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta