Línea de amarre elástica doble de 1,8 m con absorbedor Yellow R

N.º do artigo: FP52YER
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
Número do artigo FP52YER
EAN/GTIN 5036108257416
Número do fabricante FP52YER
Número L L01840 229

Descrição

Descripción:

Esta línea de amarre elástica de doble extremo cuenta con un absorbedor, dos conectores automáticos, un mosquetón y está hecha con cinchas elásticas de poliéster. Mide 180 cm de largo, incluidos los conectores, cuando está totalmente extendida.

Característica:

  • Correaje elástico que reduce el riesgo de enganches y desgarros
  • Duradero correaje con alta resistencia a la rotura
  • Abertura de gancho de andamio de 52 mm
  • Abertura de mosquetón de 19 mm
  • Carga máxima clasificada 100kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 354:2010
  • EN 355:2002
  • EN 362:2004

Material:

Material: Correaje de poliéster; Aleación de acero, con tratamiento térmico; Aluminio; PVC;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta