Línea de amarre de herramientas de conexión rápida Green R

N.º do artigo: FP44GNR
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
Número do artigo FP44GNR
EAN/GTIN 5036108280223
Número do fabricante FP44GNR

Descrição

Descripción:

Una versátil línea de herramientas que evita que se caigan desde alturas. Diseñada especialmente para ser intercambiable con la referencia FP45, para un cambio rápido y fácil de herramientas. Carga de trabajo segura 2,5 kg

Característica:

  • Permite una fácil y rápida colocación/retirada de mercancías
  • Previene contra objetos que caen
  • Carga de trabajo segura 1 kg
  • Longitud 90 cm
  • Muy ligera para su uso durante largos periodos
  • Ergonómico y versátil
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Material:

Material: Correaje de poliéster; Plástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta