Dispositivo anticaídas retráctil 6M Black R

N.º do artigo: FP42BKR
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
Número do artigo FP42BKR
EAN/GTIN 5036108322961
Número do fabricante FP42BKR

Descrição

Descripción:

Este dispositivo anticaídas retráctil consta de una línea de vida retráctil hecha de cable que se almacena en un carrete dentro de una carcasa protectora. El carrete tiene un resorte para enrollar la línea retráctil e incorpora un mecanismo de freno inercial, que permite que la línea se extraiga lentamente y se retraiga automáticamente para seguir los movimientos del usuario. También incluye un mosquetón giratorio con doble cierre de seguridad e indicador de caída.

Característica:

  • Fácil de instalar
  • Carga máxima clasificada 140kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE

Norma:

  • EN 360:2002
  • EN 362:2004 A

Material:

Material: Cable de acero; Cubierta de Plástico ABS; Aleación de acero, con tratamiento térmico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta