Dispositivo anticaídas retráctil 10m Black R

N.º do artigo: FP41BKR
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
Número do artigo FP41BKR
EAN/GTIN 5036108186495
Número do fabricante FP41BKR

Descrição

Descripción:

Este bloque anticaídas consta de un anticaídas retráctil de cable metálico de 4,8 mm que se almacena en un carrete dentro de una carcasa protectora. El carrete tiene un resorte para enrollar la línea de vida retráctil en su interior. El carrete incorpora un mecanismo de frenado inercial, que permite que la línea sea extraída lentamente y automáticamente recogida acomodándose a los movimientos del cuerpo del usuario. También incluye un mosquetón automático giratorio con doble cierre de seguridad e indicador de caída.

Característica:

  • Resistencia superior
  • Instalación fácil y rápida
  • Carga máxima clasificada 140kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE

Norma:

  • EN 362:2004
  • EN 360:2002

Material:

Material: Cable de acero; Cubierta de Plástico ABS; Aleación de acero, con tratamiento térmico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta