Dispositivo deslizante para cuerda de 12mm Silver R

N.º do artigo: FP36SIR
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
Número do artigo FP36SIR
EAN/GTIN 5036108217984
Número do fabricante FP36SIR

Descrição

Descripción:

Si hubiera una caída el aparato se bloquea y evita el descenso. La anilla de enganche permite su conexión con una línea de amarre o con otros productos. El dispositivo para liberarlo permite que sea enganchado y desenganchado en cualquier lugar de la línea de vida. El dispositivo liberador permite que el aparato siga al usuario facilitándo su libertad de movimiento.

Característica:

  • Carga máxima clasificada 100kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN353-2:2002

Material:

Material: Acero inoxidable;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta