Cuerda estática 10 metros White R

N.º do artigo: FP27WHR
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
Número do artigo FP27WHR
EAN/GTIN 5036108216956
Número do fabricante FP27WHR

Descrição

Descripción:

Cuerda estática Kernmantle de 12 mm de diámetro. Ideal para utilizar con el dispositivo deslizante desmontable. La cuerda Kernmantle es una cuerda de baja elasticidad y alta resistencia con una cubierta de tejido firme que evita que el producto se desenrede, lo que la hace aceptable para todos los usos, incluido su utilización en una línea de velocidad.

Característica:

  • Cuerda Kernmantel de alta calidad
  • Lazos protegidos por guardacabos resistentes a la abrasión
  • Carga máxima clasificada 100kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 1891:1998

Material:

Material: Cuerda Kernmantle;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta