Línea de amarre de restricción Kernmantle 1,5m White R

N.º do artigo: FP20WHR
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
Número do artigo FP20WHR
EAN/GTIN 5036108279869
Número do fabricante FP20WHR

Descrição

Descripción:

Desarrollada para una continua protección mientras se trabaja en altura, esta fuerte y duradera línea de cuerda Kernmantle de 150cm viene con un mosquetón y un conector automático.

Característica:

  • Cuerda Kernmantel de alta calidad
  • Abertura de gancho de andamio de 52 mm
  • Abertura de mosquetón de 19 mm
  • Resistencia superior
  • Lazos protegidos por guardacabos resistentes a la abrasión
  • Carga máxima clasificada 100kg
  • 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 354:2010

Material:

Material: Cuerda de poliéster; Aleación de acero, con tratamiento térmico; Aluminio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta